カテゴリ
- 制御機器(32)
- インバータ本体(20)
- インバータその他関連用品(12)
絞り込み
適合モータ容量(kW)
- 0.4(3)
- 0.75(3)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
- 3.7(3)
- 11(3)
- 15(3)
- 18.5(3)
- 22(3)
- 30(3)
- 110(3)
- 132(3)
- 160(3)
- 185(3)
- 220(3)
- 250(3)
- 280(4)
- 315(4)
- 355(4)
- 400(4)
- 適合モータ容量(kW)をもっと見る
入力電源(V)
- その他(1)
- 三相200(2)
- 三相200~240(1)
- 三相380~500(1)
- 三相400(4)
出力電圧(V)
- 200~240(3)
- 380~500(6)
- 525~690(1)
冷却方式
- 強制冷却(6)
- 自然冷却(3)
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「fr-a800」の検索結果

インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から4日以内出荷仕様インバータセットアップソフトウェア対応OSWindows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
インバータ用FR-A800用オプション 液晶操作パネル(高保護構造)
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から45日以内出荷仕様液晶操作パネル種類別置形主な用途液晶表示によるグラフィカル操作パネル適合インバーター全機種共用
インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ
三菱電機¥3,998,000~税込¥4,397,800~1台46日以内出荷から81日以内出荷電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-A800-CRNシリーズ コンバータ分離タイプ
三菱電機¥4,798,000~税込¥5,277,800~1台46日以内出荷から61日以内出荷電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
インバータ用FR-A800用オプション CANopen通信対応
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台61日以内出荷仕様インバータ用FR-A800用オプション CANopen通信対応適合本体FR-A800種別プラグイン適合インバーターFREQROL
制御回路端子台 取付互換アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様制御回路端子台取付互換アタッチメント種類別置形主な用途FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御RoHS指令(10物質対応)対応速度制御範囲1:1500(力行・回生共)適合インバーターE800、E800-E、E800-SCEトルク制御範囲(N・m)1:50
インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mmアズワン品番65-7308-12
インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥979,800税込¥1,077,7801個7日以内出荷Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-32
インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7306-90
インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥779,800税込¥857,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:47 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御アズワン品番65-7306-11
インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.2 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7308-21
インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mmアズワン品番65-7299-80
インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:17 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:170mmアズワン品番65-7299-66
インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7301-52
インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥589,800税込¥648,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-13
インバータ用オプション 変位検出器
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台26日以内出荷仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6
インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス
三菱電機1個欠品中タイプFM、通信:RS-485通信コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:ありRoHS指令(10物質対応)対応