カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fr-a8ay」の検索結果

インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個欠品中用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE