カテゴリ

  • 制御機器(28)
    • インバータ本体(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
入力電源(V)
  • 三相200(2)
  • 三相200~240(5)
  • 三相380~480(4)
  • 三相380~500(2)
  • 三相400(4)
  • 単相100~115(1)
  • 単相200(1)
  • 単相200~240(2)
適合モータ容量(kW)
  • 0.2(3)
  • 0.4(10)
  • 0.75(12)
  • 1.5(10)
  • 2.2(11)
  • 3.7(9)
  • 5.5(11)
  • 7.5(12)
  • 11(12)
  • 15(10)
  • 18.5(7)
  • 22(8)
  • 30(4)
  • 110(3)
  • 132(3)
  • 160(3)
  • 185(3)
  • 220(3)
  • 250(3)
  • 280(3)
出力電圧(V)
  • 200~230(1)
  • 200~240(5)
  • 380~480(5)
  • 380~500(3)
冷却方式
  • 強制冷却(7)
  • 自然冷却(9)
ブランド
  • 三菱電機
  • 富士電機(1)
  • 安川電機(2)
  • Santek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 修理(1)
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-e840」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-E800シリーズ

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機

    インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 汎用インバータ 三菱電機

    汎用インバータ

    三菱電機(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機

    インバータ内蔵オプション FR-A800

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    適合本体FR-A800
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相400V

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機

    インバータ FR-E700シリーズ

    三菱電機(33件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    92日以内出荷
    短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
    用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
  • 冷却フィン外出しアタッチメント 三菱電機

    冷却フィン外出しアタッチメント

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
    仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7306-90
  • インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    779,800税込857,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:47 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御アズワン品番65-7306-11
  • インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
    仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mmアズワン品番65-7308-12
  • インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:17 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:170mmアズワン品番65-7299-66
  • インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
    仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7301-52
  • インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.2 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7308-21
  • インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mmアズワン品番65-7299-80
  • インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    979,800税込1,077,780
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
    仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-32
  • インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    589,800税込648,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-13
  • インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ 三菱電機

    インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
インバータ本体カテゴリ