カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • SMC(254)
  • New-Era(ニューエラー)(118)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • 三木プーリ(41)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • ニッセイ(37)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • 岩田製作所(25)
  • エスコ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • 日東工器(16)
  • イトーキ(15)
  • ワルター(14)
  • CKD(13)
  • 千代田通商(13)
  • ケナメタル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-10」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度スイッチ露出形 三菱電機温度スイッチ露出形三菱電機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
延長温度センサー 三菱電機延長温度センサー三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
599,800税込659,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
湿度スイッチ 埋込 三菱電機湿度スイッチ 埋込三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
延長シールドケーブル 三菱電機延長シールドケーブル三菱電機
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
リレーユニット 三菱電機リレーユニット三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービス関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)サービス分類修理
エアー搬送ファン 風向切替コントローラ 三菱電機エアー搬送ファン 風向切替コントローラ三菱電機
21,980税込24,178
1個
92日以内出荷
仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付電源エアー搬送ファン本体より供給角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温)入数(個)1材質(パネル)樹脂製パネル
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
129,800税込142,780
1台
92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1