カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- SMC(53)
- 工進(26)
- エフコン(9)
- 永田製作所(8)
- CKD(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 椿本チエイン(6)
- ケナメタル(5)
- ワルター(4)
- アライドテレシス(4)
- ピクトリコ(4)
- トリニティ(4)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ブランドをもっと見る
「fs-24」の検索結果

誘導灯用信号装置
三菱電機¥559,800税込¥615,7801台5日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
誘導灯用信号装置
三菱電機¥459,800税込¥505,7801台93日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3