カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(8)
- 椿本チエイン(6)
- HAKKO(白光)(1)
- ワルター(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 三信化工(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「fs242」の検索結果

誘導灯用信号装置
三菱電機¥559,800税込¥615,7801台5日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26