カテゴリ
- 制御機器(57)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(161)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- SIEMENS(33)
- メディアカバーマーケット(32)
- MAZDA(マツダ)(28)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- イマダ(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- NAKATAKI(12)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- スズキ(10)
- PMC(9)
- エスコ(8)
- アライドテレシス(8)
- Nikon(ニコン)(6)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- DNライティング(6)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fx5」の検索結果
特価

FX5S CPUユニット
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
FX5UCシリーズ CPUユニット
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から5日以内出荷MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
FX5UJ CPUユニット
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台
FX5用 コネクタ変換ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷適合規格CE(EMC) CE(RoHS) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から10日以内出荷制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイトプログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)停電保持機能大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
シーケンサ FX5Uシリーズ
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個欠品中MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台欠品中適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ)
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個欠品中仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:産業用●出力電流:100 mA●動作温度 Max:+1600℃●実装タイプ:DINレール●寸法:50 x 102.2 x 90 mmアズワン品番65-7304-81
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ 2軸パルス列位置決めユニット
三菱電機¥77,980税込¥85,7781台7日以内出荷質量(kg)約0.2制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(測温抵抗体温度センサ入力拡張アダプタ)
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台27日以内出荷質量(kg)約0.3制御方式二位置制御、標準PID制御、加熱冷却PID制御、カスケード制御入出力占有点数8点
FX5UC CPUユニット
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ消費電力(W)5定格電圧(V)DC24制御方式ストアードプログラム繰返し演算周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10入力電圧(V)DC24 +20%,-15%出力点数16点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタメモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)2(1点)定格電圧変動範囲+20%,-15%入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V接続形状スプリングクランプ端子台入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720許容瞬時停電時間(ms)5プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式リレー出力停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3停電保持時間(日)10応答時間(ms)10回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)機械的絶縁
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から9日以内出荷質量(kg)約0.25定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)
SDメモリーカードユニット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷FX5-SDCD形SDメモリカードユニットはFX5S CPUユニットにSDメモリカードを装着 するためのSDメモリカード装着用スロットを持った拡張ユニットです。
RS-232C通信用機能拡張ボード
三菱電機¥3,698税込¥4,0681台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5適合ユニット型式FX5U CPUユニット消費電流(mA)20絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能伝送規格RS-232C規格準拠外部接続D-sub 9pin(オス)
RS-485通信用機能拡張ボード
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5適合ユニット型式FX5U CPUユニット消費電流(mA)20絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
FX5用 増設電源ユニット
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個44日以内出荷消費電力(W)最大30電源電圧(V)DC24突入電流(A)最大35(0.5ms以下/DC24V)入出力占有点数0点(占有点数なし)
RS-232C通信用アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能伝送規格RS-232C規格準拠外部接続D-sub 9pin(オス)
RS-485通信用アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換)
三菱電機¥41,980税込¥46,1781台欠品中適合機種FX5S CPU質量(kg)0.1耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)入力点数4点(4チャンネル)デジタル出力14ビットバイナリ絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換)
三菱電機¥41,980税込¥46,1781台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)質量(kg)約0.1耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)出力点数4点(4チャンネル)入力[ディジタル]14ビットバイナリ絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(占有点数なし)
RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード
三菱電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台欠品中MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による
アナログ入出力拡張アダプタ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個欠品中仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
安全入力拡張ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷質量(kg)約0.25使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~供給電流(mA)125接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大2台供給電圧(V)DC24(+20%,-15%)
安全メインユニット
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷質量(kg)約0.3定格入力電流(A)5.2回路方式PELVまたはSELV,6Aまで使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~供給電源内部給電:DC5V 200mA,DC24V 5mA / 外部給電:DC24V (+20%,-15%) 125mA接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大1台
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個欠品中電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)通信方式時分割方式接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル入出力点数8点通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます)最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)局番マスタ局:0、ローカル局:1~120局種類マスタ局またはローカル局EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
出力ユニット
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個欠品中質量(kg)約0.2電源(V)DC30以下/AC240以下(CE,UL,cUL規格対応外の時はAC250V以下)定格電圧(V)DC24(シーケンサ内部から給電),DC5(シーケンサ内部から給電)出力点数16点消費電流(mA)100動作表示出力ON時LED点灯使用CPUFX5UJ CPUユニット,FX5U CPUユニット,FX5UC CPUユニット最大負荷電流(A)2/1点接続形状スプリングクランプ端子台出力形式リレー出力最小負荷電流(mA)2最小負荷電圧(V)DC5応答時間(ms)10回路(出力)機械的絶縁