カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 東芝キヤリア(2)
- オーム電機(1)
- スイデン(1)
- 高須産業(1)
- 日本電興(1)
「fy-25ee4」の検索結果

クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から15日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100