カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ニッサン(112)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • ホンダ(50)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • CKD(18)
  • スバル(17)
  • スズキ(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • SMC(10)
  • パール金属(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • ユタカメイク(6)
  • トヨタ(6)
  • アルファ[販促](5)
  • マリンテック(5)
  • グルマンディーズ(5)
  • PROST's(5)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g511」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧リレー用オプション 三菱電機

    高圧リレー用オプション

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • FX5UJ CPUユニット 三菱電機

    FX5UJ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイトプログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)停電保持機能大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
  • FX5UC CPUユニット 三菱電機

    FX5UC CPUユニット

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ消費電力(W)5定格電圧(V)DC24制御方式ストアードプログラム繰返し演算周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10入力電圧(V)DC24 +20%,-15%出力点数16点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタメモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)2(1点)定格電圧変動範囲+20%,-15%入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V接続形状スプリングクランプ端子台入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720許容瞬時停電時間(ms)5プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式リレー出力停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3停電保持時間(日)10応答時間(ms)10回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)機械的絶縁
  • HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機

    HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    91日以内出荷
    定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
    種類サーボモーター
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

    三菱電機
    269,800税込296,780
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機

    HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    91日以内出荷
    定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
    種類サーボモーター
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス

    三菱電機
    349,800税込384,780
    1台
    91日以内出荷
    中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
    仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス

    三菱電機
    389,800税込428,780
    1台
    91日以内出荷
    中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
    仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型