カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • オカムラ(岡村製作所)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • CKD(32)
  • ParkerTAIYO(24)
  • テンパール工業(22)
  • Dell Technologies(21)
  • 富士電機(12)
  • GB[制御機器](11)
  • DHA Corporation(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
  • サンワサプライ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • NEC(5)
  • ヒサゴ(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • EPSON(3)
  • ネグロス電工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-15」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
Webサーバユニット 三菱電機Webサーバユニット三菱電機
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX、RS-232部:RS-232準拠●同時接続数:5(Webサーバ)●HTTPバージョン:1.0(Webサーバ)●ユーザ領域容量:(Webサーバ)標準ROM:最大5MB、コンパクトフラッシュカード使用時:最大1GB(ただし、ホームページ容量+ロギング容量を含む)●ユーザ画面作成用部品:(Webサーバ)Javaアプレット:15種類、SSI:1種類、CGI:3種類[Webサーバユニットに標準添付されたファイルを使用可(ユーザによる作成不可)]●時計:シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は、1号機CPU)から取得(60秒ごと)質量(kg)0.17外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード、RS-232部:全二重通信消費電流(A)0.69(DC5V内部)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernet部(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)、RS-232部:9600/19200/38400/57600/115200bps伝送距離(m)RS-232部:最大15
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
エアー搬送ファン ブリーズライングリル 三菱電機エアー搬送ファン ブリーズライングリル三菱電機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷