カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • エスコ(12)
  • サンドビック(12)
  • サンゲツ(5)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • マサル工業(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Nidec(2)
  • onsemi(2)
  • Gecko Japan(2)
  • アズワン(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • コクヨ(1)
  • CKD(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ナイキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf1.1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
  • CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.89接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード 三菱電機

    CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用RoHS指令(10物質対応)対応