カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 重松製作所(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- AGRAS(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gm-sb」の検索結果
特価

ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ギヤードモータ GM-SW形
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷減速比1/30出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内・屋外(直射日光を避けること)塗装色ライトグレー(マンセルN8.0相当)出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60塗装エポキシ樹脂塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65