カテゴリ
- 制御機器(22)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- メディアカバーマーケット(585)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- brembo(38)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- フェリック(15)
- R&G RACING PRODUCTS(11)
- KYO-EI(8)
- ホンダ(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ダイヤトレンド(6)
- カワグレ(6)
- ベッセル(5)
- 修理(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 常栄継手工業(4)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- ブランドをもっと見る
「gt-14」の検索結果
特価

GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具
三菱電機¥5,398税込¥5,9381台5日以内出荷GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD分類通信ユニット使用周囲温度(℃)0~55℃使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー
三菱電機¥3,500税込¥3,8501個欠品中非常停止スイッチガードカバーは、ハンディGOT非常停止スイッチの誤操作防止用に使用します。種類非常停止スイッチガードカバーシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505ハンディGOT、GT14ハンディGOT用付属品取付けネジ(M3×6)×1個
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から9日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
SDメモリカード
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台欠品中SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。種別SDメモリカード質量(g)2
SD メモリカード
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT種別SDHCメモリカード質量(kg)0.002シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)記憶容量(GB)4
GOT1000・2000シリーズ用 FA機器接続用中継ケーブル
三菱電機(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか5日以内出荷ケーブル長(m)1.5シリーズGOT2000/GOT1000対応機種ハンディGOT(GT11ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディはケーブル副番C以降で対応です。)
GOT1000・2000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷品名シリアルマルチドロップ接続ユニット対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10主な用途GOTマルチドロップ接続用
GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ対応機種GT14、GT11、GT10
(株)キーエンス製シーケンサ用RS-232ケーブル
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷種別RS-232ケーブル(キーエンス社製シーケンサ用ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類FA機器接続ケーブル
RS-422ケーブル
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から63日以内出荷種別RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類ケーブル
RS-232ケーブル
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類ケーブル
オムロン(株)製シーケンサ用RS-232ケーブル
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個63日以内出荷種別RS-232ケーブル(オムロン社製シーケンサ用ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類FA機器接続ケーブル
パナソニックデバイスSUNX(株)製シーケンサ用RS-232ケーブル
三菱電機1個欠品中ケーブル長(m)3対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10通信方式RS-232接続先[GOT]シーケンサCPU:FP2/ FP2SH/ FP3/ FP5/ FP10(S)/ FP10SH/ FP-Mコンピュータコミュニケーションユニット:AFP2462/ AFP3462/ AFP5462
オムロン(株)製シーケンサ用RS-422ケーブル
三菱電機1個欠品中ケーブル長(m)30対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10通信方式RS-422接続先[GOT]シーケンサCPU:CV500/CV1000/CV2000/CVM1シリアルコミュニケーションユニット:CJ1W-SCU41シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/ CS1W-SCB41コミュニケーションボード:C200HW-COM03/ COM06
横河電機(株)製シーケンサ用RS-232ケーブル
三菱電機1個欠品中種別RS-232ケーブル(横河電機社製シーケンサ用ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT主な用途横河電機社製パソコンリンクモジュール ⇔ GOT間接続用