カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- FYH(日本ピローブロック)(29)
- 旭精工(16)
- コノエ(10)
- エスコ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 横田機工(4)
- EBM PAPST(4)
- 南口精工(3)
- GENTOS(3)
- 谷テック(2)
- 千代田通商(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 光精軌工業(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
「h 318 x」の検索結果

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ
三菱電機¥449,800税込¥494,7801台31日以内出荷から61日以内出荷周波数(Hz)(最大)60周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)