カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(31)
  • SIEMENS(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • エスコ(18)
  • キャンブロ(15)
  • 福井クラフト(14)
  • 東洋バルヴ(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • cotta(8)
  • SMC(7)
  • NEC(6)
  • 曙産業(6)
  • トレード(6)
  • 旭精工(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-214」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    209,980税込230,978
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:4.1kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】214×465×405
  • 天吊脱着枠 三菱電機

    天吊脱着枠

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×255
  • 天吊脱着枠 三菱電機

    天吊脱着枠

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×245
  • 天吊脱着枠 三菱電機

    天吊脱着枠

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×220
  • ステンレス製ウェザーカバー / (金網付) 三菱電機

    ステンレス製ウェザーカバー / (金網付)

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS316)。金網はSUS304。水切板付
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×230×159
  • 壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機

    壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様寒冷地仕様、タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • 屋内複合一体型ネットワークカメラ 三菱電機

    屋内複合一体型ネットワークカメラ

    三菱電機
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
    仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト質量(kg)約1.8使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)12.95(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍)焦点距離(mm)4.25~153撮像素子1/2.8型MOSセンサー最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s)フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2°対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む)使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)
  • 換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
  • 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強65/65、弱75/75(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)