カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ホンダ(16)
  • セブンユニフォーム(9)
  • サンワサプライ(6)
  • リンナイ(6)
  • カワグレ(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • ラムマウント(4)
  • プラダンのヤマコー(4)
  • エレコム(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • 生興(3)
  • 福井クラフト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-446」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    空気清浄フィルター
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】47×414×446
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    高性能フィルター
  • ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1枚
    92日以内出荷
    ロスナイ セントラル換気システム
    仕様重量法捕集高率(%):97ホワイト(抗菌側はパステルグリーン)入数(枚)1材質(フィルター)ポリプロピレン不織布
  • ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形)

    三菱電機
    1台
    欠品中
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4