カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- CKD(11)
- ICOM(アイコム)(13)
- MAZDA(マツダ)(85)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SIEMENS(6)
- SMC(171)
- TRUSCO(10)
- YAMAZEN(山善)(12)
- カワグレ(12)
- スバル(38)
- タカチ電機工業(14)
- ニッサン(55)
- ハリケーン(30)
- ホンダ(16)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 内田洋行(13)
- 東京発条製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h-501」の検索結果

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ
三菱電機¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷から62日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプタイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
LED誘導灯A級片面直付形
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力10.6Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781台62日以内出荷取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面光源寿命60000時間
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ