カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(414)
- 住設機器(73)
- 制御機器(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- メカニカル部品(3)
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(34)
- メディアカバーマーケット(19,645)
- オカムラ(岡村製作所)(8,194)
- KITO(キトー)(1,393)
- 雅(1,233)
- CKD(864)
- BIGM(丸山製作所)(745)
- Panasonic(パナソニック)(564)
- 大阪魂(468)
- ホンダ(405)
- 三菱マテリアル(401)
- omron(オムロン)(336)
- スバル(270)
- エスコ(263)
- TRUSCO(224)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(180)
- NAKANO(171)
- トリニティ(161)
- ダイヘン(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- 修理(3)
「h3」の検索結果
特価

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2個)当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥389,800税込¥428,7801台当日出荷から46日以内出荷運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用
三菱電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FR-E720-15K用ファン用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台6日以内出荷から92日以内出荷紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)質量(kg)7電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
...























![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)





![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)