カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 近藤製作所(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カーメックス(1)
- ニチバン(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- 千吉(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 大黒工業(1)
- ユフ精器(1)
「hk-3-s」の検索結果

S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程
三菱電機¥859,800税込¥945,7801台6日以内出荷許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)