カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ダイヤトレンド(12)
「hk-st172」の検索結果

HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ無
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ無
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ付
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ付
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981台91日以内出荷サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応セット内容電源コネクタ × 1取付方式ワンタッチシリーズMELSERVO-J5コネクタ形状ストレート保護等級IP67