カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- 東芝キヤリア(4)
- オーム電機(2)
- 未来工業(2)
- フカガワ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 淀川電機製作所(1)
- クリモト(栗本鉄工所)(1)
- 日本電興(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hon&guan」の検索結果

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き
三菱電機¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)羽根径(Φmm)180質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)