カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • IDEC(和泉電気)(279)
  • シュナイダーエレクトリック(51)
  • ELPA(6)
  • 富士電機(3)
  • 日本電産(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • M&H(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ニデックモーターズアンドアクチュエーターズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec 6v」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT25ハンディGOT 三菱電機

    GT25ハンディGOT

    三菱電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
    色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上表示色(表示部)65536色LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと