カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- イトーキ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(903)
- ENDO(遠藤照明)(56)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- エレコム(12)
- Clover(クロバー)(12)
- MARKLESS STYLE(10)
- 山崎実業(8)
- P・O・Pプロダクツ(8)
- キングジム(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- GWソーラー(6)
- オーム電機(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ノーブランド(4)
- 精和産業(4)
- ブランドをもっと見る
「itoki」の検索結果

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台当日出荷Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷から93日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から93日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)220取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1000)埋め込み寸法(mm)220×1230エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 人感センサ付器具 直付形
三菱電機¥5,598~税込¥6,158~1台6日以内出荷Myシリーズ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台90日以内出荷Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮用途軒下用仕様防雨・防湿・重耐塩形形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)1.6取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台90日以内出荷Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形取付埋込形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.1取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形形状笠付タイプ質量(kg)1.1取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形形状トラフタイプ質量(kg)0.8取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)7取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス 白色仕上光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)220×1255エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)8.2取付埋込形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス 白色仕上光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)220×1255エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)5.5取付直付形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 スクールファイン
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途学校用質量(kg)2.4取付直付形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプスクールファイン大きさ40形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 黒板灯
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください用途学校用質量(kg)2.3取付直付形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ黒板灯大きさ40形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形 黒板灯
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途学校用質量(kg)6.2取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ黒板灯大きさ40形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 人感センサ付器具 埋込形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ幅(mm)220質量(kg)2取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形エコロジー商品省エネ