カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 三菱ふそう(155)
- ニッサン(87)
- ホンダ(63)
- 近畿製作所(51)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ケーエム精密(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ノーブランド(13)
- 河村電器産業(12)
- TRUSCO(7)
- StarTech.com(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- VISHAY(6)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- KALBAS(5)
- ネグロス電工(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)
「k-601」の検索結果
特価

MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から91日以内出荷サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応シリーズMELSERVO-J4
LEDペンダント
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷空間に明るさとメリハリを与えるペンダント。 色の見え方が問われる空間におすすめです(ライティングレール用)。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は20°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:50000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:31.5光束(Lm)器具:315光色電球色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品長寿命
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/ダクト回避形質量(kg)4.3材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台90日以内出荷電源ユニット内蔵形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台90日以内出荷電源ユニット内蔵形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個92日以内出荷幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個92日以内出荷幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ