カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- omron(オムロン)(46)
- TDK(19)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 三桂製作所(12)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- オムロンヘルスケア(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- KEMET(3)
- KYOCERA AVX(3)
- 未来工業(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- StarTech.com(2)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- リオン(1)
- ブランドをもっと見る
「k2dc 16」の検索結果
特価

アナログ出力ボード
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Kシリーズ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個55日以内出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a、8a1b、7a2b、6a3b、5a4b、4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流)、引外し:100(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A