カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 三菱ふそう(155)
  • ホンダ(131)
  • ニッサン(87)
  • 近畿製作所(52)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ケーエム精密(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ノーブランド(12)
  • 河村電器産業(12)
  • VISHAY(8)
  • StarTech.com(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • TRUSCO(6)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
  • KALBAS(5)
  • KSフィルター(4)
  • ネグロス電工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k601」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ/ダクト回避形質量(kg)4.3材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
    シリーズMELSERVO-J4
  • 一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形 三菱電機

    一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント 三菱電機

    LEDペンダント

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    空間に明るさとメリハリを与えるペンダント。 色の見え方が問われる空間におすすめです(ライティングレール用)。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は20°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:50000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:31.5光束(Lm)器具:315光色電球色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機

    LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    93日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形 三菱電機

    非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • リニュアルプレート 三菱電機

    リニュアルプレート

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1台
    93日以内出荷
    質量(kg)0.4
近畿製作所 k601特集