カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(328)
- ケナメタル(180)
- SMC(144)
- NEG(日電理化硝子)(81)
- スバル(66)
- ケルン(29)
- テンパール工業(28)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(18)
- シャープ(11)
- 三桂製作所(8)
- TRUSCO(6)
- パトライト(PATLITE)(6)
- ヨドグレーチング(5)
- プラス[家具](5)
- ナンシン(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「kc50」の検索結果

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から91日以内出荷種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥8,498税込¥9,3481台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
漏電遮断器(NV) NF50AF
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NF50AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
低圧遮断器 KCシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)