カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(177)
- ダイヤトレンド(42)
- イスカル(38)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SMC(21)
- CKD(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- VISHAY(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- BXカネシン(7)
- テグテックジャパン(6)
- エスコ(5)
- スイコー(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- オーム電機(4)
- TRUSCO(4)
- ナイキ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kt10」の検索結果
特価

HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ無
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ付
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から100日以内出荷構造フラット型定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥69,980~税込¥76,978~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準電磁ブレーキ無
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準電磁ブレーキ付
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥8,998~税込¥9,898~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応シリーズMELSERVO-J5適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥8,998~税込¥9,898~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(1ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応シリーズMELSERVO-J5適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥6,298~税込¥6,928~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥3,598~税込¥3,958~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT