カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- シュナイダーエレクトリック(13)
- 富士電機(2)
- Lovato(2)
- KTC(1)
- EATON(イートン)(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kw110-5」の検索結果

機械式指示計器 電力計 広角度計器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V