カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- KSフィルター(5)
- オオサワ&カンパニー(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- サンワサプライ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- JVC(2)
- 日本シーム工業(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 日平機器(1)
- 日本磨料工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ワゴジャパン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- クイジナート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lc101」の検索結果
特価

LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷から92日以内出荷防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDクラス100シーリング
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDクラス100シーリング
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ