カテゴリ

  • 住設機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • オーム電機(8)
  • 東芝ライテック(2)
  • 東京メタル(2)
  • コイズミ照明(2)
  • ELPA(1)
  • 山田照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda5 e17」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフードファン フラットフード形 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】

    三菱電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600色シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    92日以内出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)72タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大幅(mm)38大きさ40形電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.05ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3外形寸法(全長)L(mm)82グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キッチンカテゴリ