カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(9)
- 東芝ライテック(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ELPA(1)
- 東芝(1)
- 山田照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「lda6n e26」の検索結果

LED電球 E26 全方向タイプ
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
全方向タイプ LED電球(調光器対応)
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LED電球
三菱電機¥4,298税込¥4,728特価1個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ