カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-50pau」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZKB形パウダクラッチ 三菱電機

    ZKB形パウダクラッチ

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格電圧(V)DC24
  • ZX-YN形パウダブレーキ 三菱電機

    ZX-YN形パウダブレーキ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1台
    90日以内出荷
    LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
    質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
  • ZKG-AN形クラッチ 三菱電機

    ZKG-AN形クラッチ

    三菱電機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24
  • ZKB形パウダブレーキ 三菱電機

    ZKB形パウダブレーキ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から86日以内出荷
    定格電圧(V)DC24
  • ZA-Y形パウダブレーキ 三菱電機

    ZA-Y形パウダブレーキ

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
    定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
  • ZKB-HBN形パウダブレーキ 三菱電機

    ZKB-HBN形パウダブレーキ

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24冷却方式サーモブロック冷却式
  • ZA-A形パウダクラッチ 三菱電機

    ZA-A形パウダクラッチ

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24
  • ZKG-YN形ブレーキ 三菱電機

    ZKG-YN形ブレーキ

    三菱電機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から86日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
te-50s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • te-50s