カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
    • 誘導灯本体(17)
絞り込み
電圧(V)
  • 100(15)
消費電力(W)
  • 5未満(15)
ブランド
  • 三菱電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le20404s3w-b」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ三菱電機
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
LED誘導灯 B級 直付BT別 三菱電機LED誘導灯 B級 直付BT別三菱電機
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井直付形・吊下兼用形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.3取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.1表示両面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03認定番号1AM221-3486耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁直付形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3490耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形 三菱電機誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形三菱電機
55,980税込61,578
1台
62日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包防雨・防湿形
用途クリーンルーム用湿気を生じる場所雨に濡れる可能性がある場所質量(kg)3.2取付壁埋込形材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上種類(表示板)片面等級B級(BL形)20B形消費電力(W)1.9定格一般形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.8清浄度推奨:クラス6電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B入力電流(A)0.06点灯時間(非常時)20分耐震性A
一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機一般誘導灯 本体 壁埋込形三菱電機
47,980税込52,778
1台
62日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形取付壁埋込形種類(表示板)片面定格電圧(V)100材質(本体)プラスチック 白色耐震性A光源寿命60000時間
LED誘導灯 B級 壁埋込 三菱電機LED誘導灯 B級 壁埋込三菱電機
44,980税込49,478
1台
62日以内出荷
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01LED光源(mcd)LE20404S3W-B電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ三菱電機
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラス
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  壁直付形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 壁直付形 【受注生産品】三菱電機
65,980税込72,578
1セット
92日以内出荷
取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ三菱電機
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯衛生管理が求められる空間に対応します60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁直付形省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
72,980税込80,278
1セット
92日以内出荷
取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
57,980税込63,778
1セット
92日以内出荷
取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用 壁直付形 【受注生産品】三菱電機
59,980税込65,978
1セット
92日以内出荷
取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形/クリーンルーム用定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ三菱電機
41,980税込46,178
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯衛生管理が求められる空間に対応します60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井直付形省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 【受注生産品】三菱電機
82,980税込91,278
1セット
92日以内出荷
適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W質量(kg)2.4取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色定格消費電力(W)3.3表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚電池4H06DA(Ni-MH蓄電池)材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B×2認定番号型式:1AM221-3505リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
52,980税込58,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁埋込形わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)3.2取付壁埋込形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6種類クリーンルーム用 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠)本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3373鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)耐震性Aクラス
誘導灯本体カテゴリ