カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ミツビシ(143)
- Kawasaki(31)
- 三菱ふそう(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- 千代田通商(11)
- 渡辺電機工業(10)
- ホンダ(8)
- SK11(8)
- SMC(6)
- クリアー光学(6)
- エスコ(4)
- 八光電機(4)
- スバル(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- トヨタ(4)
- ニッサン(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Canon(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「lh-11」の検索結果
特価

インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ
三菱電機¥639,800税込¥703,7801台31日以内出荷から61日以内出荷周波数(Hz)(最大)60周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥449,800~税込¥494,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 空間にアクセントを与えるシンプルなスクエア形状 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)型番セット型番:EL-D11/3、EL-DU250LH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.2 (200V時)光束(Lm)器具:1570光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151LH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.8 (200V時)光束(Lm)器具:1210光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 空間にアクセントを与えるシンプルなスクエア形状 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D11/3、EL-DU250LH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.9 (200V時)光束(Lm)器具:1570光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151LH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.5 (200V時)光束(Lm)器具:1210光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU101LH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.3 (200V時)光束(Lm)器具:730光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU101LH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.7 (200V時)光束(Lm)器具:730光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台90日以内出荷MCシリーズ。シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。タイプ角形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色