カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BB BORO(3)
  • GENTOS(1)
  • KSフィルター(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RS PRO(14)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • サンドビック(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 大東通信機(1)
  • 日動工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm1h」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDホスピタルブラケット【受注生産品】 三菱電機

    LEDホスピタルブラケット【受注生産品】

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    90日以内出荷
    コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
    用途病院・福祉施設用形状LED一体形カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白質量(kg)2.6取付壁面直付形種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)使用温度範囲(℃)5~35定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応定格電圧(V)100フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)本体鋼板定格消費電力(W)39.3色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170終端板プラスチック白色仕上エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機

    用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット

    三菱電機
    ¥57,980税込¥63,778
    1組
    92日以内出荷
    コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
    材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白質量(kg)2.6取付壁面専用形LED一体形定格電圧(V)AC100~242材質(ケース)鋼板材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)色温度(K)3000使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170エコロジー商品省エネ
lm16uu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm16uu