カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イトーキ(4)
  • サカエ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • テンパール工業(3)
  • 河村電器産業(3)
  • SMC(2)
  • イースタン工業(2)
  • 京セラ(1)
  • ホンダ(1)
  • 神保電器(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • KMEW(ケイミュー)(1)
  • 長輝ライトテック(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lw-c2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機

    LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型

    三菱電機
    1台
    欠品中
    防雨型器具
    用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
照明器具カテゴリ