カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(147)
  • omron(オムロン)(91)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 協和(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • コガネイ(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ユニックス[建築金物](12)
  • TDT(田野井)(9)
  • KTC(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
  • CKD(6)
  • ノーブランド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×150」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
65,980税込72,578
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット三菱電機
85,980税込94,578
1個
欠品中
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
光リピータユニット 三菱電機光リピータユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
耐外風高性能特性耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)防虫網は内部装着、10メッシュ防虫網着脱可能水切り穴付外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
GT25ハンディGOT 三菱電機GT25ハンディGOT三菱電機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
インテリジェントHUB 三菱電機インテリジェントHUB三菱電機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし適合機種CC-Link/IE用質量(kg)0.95外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)定格入力電流(A)1.2突入電流(A)最大:60/1ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)起動時間(秒)約60装置クラスClass I
マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時)保護等級IP2X絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上保護機能出力過負荷保護機能定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)突入電流(A)最大:1.0/10ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2)負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照出力形式ソース+ソースタイプ電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class Iケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブルコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと質量(kg)0.3周囲温度(℃)0~55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)設置場所制御盤内絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)入力抵抗(kΩ)5.7標高(m)0~2000雰囲気腐食性ガスがないこと保護等級IP2X保存温度範囲(℃)-25~75保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
MELIPC MI5000 三菱電機MELIPC MI5000三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119解像度Windows(R):最大3840×2160入力周波数(Hz)47~63設置場所制御盤内皮相電力(VA)(入力最大)139OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024入力電圧範囲(V)AC85~264プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
保護構造IP2X出力点数16点外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
NZ2EX2B1(N)-16TE型擴充晶體管輸出模組 三菱電機NZ2EX2B1(N)-16TE型擴充晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
出力点数16点
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150三菱電機
52,980税込58,278
1台
62日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形埋込穴Φ150高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形三菱電機
43,980税込48,378
1台
62日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可