カテゴリ

  • 空調・電設資材(275)
  • 住設機器(46)
  • 制御機器(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 防犯用品(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(509)
  • omron(オムロン)(413)
  • BIGM(丸山製作所)(359)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(307)
  • 理研計器(256)
  • StarTech.com(247)
  • 大阪魂(220)
  • CKD(208)
  • ダイヤトレンド(205)
  • メディアカバーマーケット(150)
  • 東芝キヤリア(135)
  • ニッセイ(127)
  • コガネイ(118)
  • ParkerTAIYO(117)
  • コーセル(108)
  • azbil(旧:山武)(94)
  • サンワサプライ(90)
  • エレコム(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 60」の検索結果

関連キーワード
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
9,798税込10,778
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ三菱電機(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から92日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
7,398税込8,138
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
窓用換気扇 排気形 三菱電機窓用換気扇 排気形三菱電機(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ三菱電機(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から46日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機電力量計(MODBUS通信・単方向計量)三菱電機
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
4,298税込4,728
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
17,900税込19,690
1台
当日出荷から45日以内出荷
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)三菱電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節引きひも首振操作首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ダークブラウン消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機パイプ用ファン / (給気用)三菱電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ三菱電機
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ三菱電機
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
33,980税込37,378
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上