カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 三菱ふそう(18)
- 三ツ星ベルト(2)
- ミヤコ自動車(2)
- QNAP(2)
- BALLUFF(2)
- Festo(2)
- SMC(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 東日製作所(1)
- 富士電機(1)
- 未来工業(1)
- チャンピオン(1)
- グリーンハウス(1)
- ワンド(マイセット)(1)
「md-4g」の検索結果

マルチ入力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA