カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • ニッセイ(170)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • ダイヤトレンド(41)
  • 長野計器(32)
  • KYOWA(協和製作所)(26)
  • (22)
  • ノーブランド(12)
  • 浦谷商事(11)
  • KITO(キトー)(11)
  • TRUSCO(11)
  • 室本鉄工(9)
  • エスコ(8)
  • イスカル(7)
  • コマツ(7)
  • 進電テクノロジー(7)
  • KTC(6)
  • uni(三菱鉛筆)(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-10」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機ACサーボ用 コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー 三菱電機Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー三菱電機
28,338税込31,172特価
1個
当日出荷
保護構造IP20シリーズAlpha 2深さ(mm)52出力形式リレー
サーボアンプMR-JN 三菱電機サーボアンプMR-JN三菱電機
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
サーボアンプMR-E 三菱電機サーボアンプMR-E三菱電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V三菱電機
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイス汎用制御軸数1
SSCNETⅢ通信 三菱電機SSCNETⅢ通信三菱電機
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V三菱電機
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
44,980税込49,478
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
MR-J3W-Bサーボアンプ CNP1、CNP2用コネクタセット 三菱電機MR-J3W-Bサーボアンプ CNP1、CNP2用コネクタセット三菱電機
18,980税込20,878
1個
91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J3
エンコーダケーブル 三菱電機エンコーダケーブル三菱電機
26,980税込29,678
1個
91日以内出荷