カテゴリ

  • メカニカル部品(50)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(14)
  • ミツビシ(5,812)
  • KITO(キトー)(1,593)
  • オカムラ(岡村製作所)(454)
  • ホンダ(205)
  • ニッセイ(128)
  • ナブテスコサービス(120)
  • 三菱ふそう(78)
  • SMC(65)
  • ダイヤトレンド(57)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • サンドビック(44)
  • ツヨロン(藤井電工)(37)
  • 明工社(34)
  • audio-technica(33)
  • テラモト(31)
  • コマツ(27)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • ノーブランド(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-2」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR-J2シリーズ バッテリユニット 三菱電機MR-J2シリーズ バッテリユニット三菱電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)公称+3.6
MRーJ2シリーズ コネクタセット 三菱電機MRーJ2シリーズ コネクタセット三菱電機
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
48,980税込53,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット 三菱電機MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
仕様MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット
MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル 三菱電機MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル三菱電機
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用) 三菱電機MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用)三菱電機
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機サーボアンプ バッテリ関係三菱電機
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機電磁ブレーキ用コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
学習テキスト 三菱電機学習テキスト三菱電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル 三菱電機ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル三菱電機
14,980税込16,478
1本
当日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5
サーボアンプMR-E 三菱電機サーボアンプMR-E三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から91日以内出荷
サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し) 三菱電機サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し)三菱電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ケーブル長(m)5保護等級IP65ケーブル引出方向反負荷側引出し
エンコーダケーブル (反負荷側引出し) 三菱電機エンコーダケーブル (反負荷側引出し)三菱電機(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ケーブル長(m)0.3保護等級IP20ケーブル引出方向反負荷側引出し
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー 三菱電機Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー三菱電機
28,338税込31,172特価
1個
当日出荷
保護構造IP20シリーズAlpha 2深さ(mm)52出力形式リレー
ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ) 三菱電機ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ)三菱電機
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
仕様屈曲寿命:標準品保護構造IP65ケーブル長(m)5ケーブル引出方向反負荷側引出し
汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット三菱電機
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷
サイズストレートタイプ電源コネクタ×1
MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J4
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
エンジニアリングソフトウェア 三菱電機エンジニアリングソフトウェア三菱電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
サーボアンプマニュアル 三菱電機サーボアンプマニュアル三菱電機
859税込945
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
MELSERVO 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO 交換用ファンユニット三菱電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 保護協調ケーブル 三菱電機MELSERVO 保護協調ケーブル三菱電機
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO モータケーブル 三菱電機MELSERVO モータケーブル三菱電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット  CC-Link IE TSNインターフェース対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応三菱電機
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
シリーズMELSERVO-J5
サーボシステムコントローラ  モーションユニット 三菱電機サーボシステムコントローラ モーションユニット三菱電機
859,800税込945,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 据付けアタッチメント(ドライブユニット用アタッチメント) 三菱電機MELSERVO 据付けアタッチメント(ドライブユニット用アタッチメント)三菱電機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 接続導体 三菱電機MELSERVO 接続導体三菱電機
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応
サーボアンプ アクセサリ 三菱電機サーボアンプ アクセサリ三菱電機
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗 三菱電機Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗三菱電機
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
適合機種SSCNET用サーボアンプ品名終端コネクタ接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着主な用途MR-J4-T20用
コネクタセット 三菱電機コネクタセット三菱電機
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様(内容)中継コネクタ×2、サーボアンプコネクタ×1
MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル三菱電機
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷から91日以内出荷
エンコーダコネクタセット 三菱電機エンコーダコネクタセット三菱電機
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から91日以内出荷