カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- KYOWA(協和製作所)(231)
- ダイヤトレンド(25)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ミツビシ(19)
- ホンダ(13)
- 協和[機構部品](10)
- NAKATAKI(9)
- omron(オムロン)(7)
- KITO(キトー)(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- ミヤコ自動車(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 修理(1)
「mr-a3」の検索結果

ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷から91日以内出荷超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ電源(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)0.03インターフェイス汎用制御軸数1
SSCNETⅢ通信
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
手動パルス発生器
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台91日以内出荷シリーズMELSERVO-J5適合モーターMR-J5-100G(-RJ)以下/MR-J5W2-44G以下/MR-J5W3-444G以下/MR-J5-100A(-RJ)以下用
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥3,598~税込¥3,958~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥6,298~税込¥6,928~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台91日以内出荷シンプルモーションボードユーティリティコンバータ適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444GシリーズMELSERVO-J5
MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個100日以内出荷用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3Kセット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包RoHS指令(10物質対応)対応