カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
サービス分類
- 修理(1)
「mr-j4w2-22b」の検索結果
特価

MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理