カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • NAKATAKI(7)
  • ダイヤトレンド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-j5-10a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から100日以内出荷
    サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MELSERVO モータケーブル 三菱電機

    MELSERVO モータケーブル

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSCNETⅢ通信 三菱電機

    SSCNETⅢ通信

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
  • MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント 三菱電機

    MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    100日以内出荷
    用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3Kセット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO 接地端子前出しアタッチメント 三菱電機

    MELSERVO 接地端子前出しアタッチメント

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    100日以内出荷
    用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 2、ねじ (M4 × 12) × 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    91日以内出荷
    シンプルモーションボードユーティリティコンバータ
    適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444GシリーズMELSERVO-J5