カテゴリ
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(138)
- ニッセイ(40)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KTC(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- KSフィルター(1)
- マリンテック(1)
- Piab(ピアブ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「mr005g」の検索結果

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台ほか4日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
MELSERVO-J5シリーズ モニターケーブル
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台欠品中適合MR-J5-_G/ G-RJ, MR-J5-_A/ A-RJシリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)1
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から91日以内出荷MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してくださいシリーズMELSERVO-J5
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個100日以内出荷用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3Kセット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 接地端子前出しアタッチメント
三菱電機¥3,798税込¥4,1781個100日以内出荷用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 2、ねじ (M4 × 12) × 4RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台91日以内出荷シンプルモーションボードユーティリティコンバータ適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444GシリーズMELSERVO-J5
MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台91日以内出荷シリーズMELSERVO-J5適合モーターMR-J5-100G(-RJ)以下/MR-J5W2-44G以下/MR-J5W3-444G以下/MR-J5-100A(-RJ)以下用
MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット
三菱電機¥159,800~税込¥175,780~1台91日以内出荷マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。 ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。 一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。 一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。 モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。仕様最小演算周期:62.5μsシリーズIQ-R制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1台91日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力シリーズMELSERVO-J5インターフェイスCC-Link IE TSN対応
MELSERVO シールドクランプアタッチメント
三菱電機¥3,798税込¥4,1781個100日以内出荷用途MR-J5-500G4/B4/A4、 700G4/B4/A4セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 1、皿ねじ (M4) × 2RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1個100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能/機能安全入出力信号3点