カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(886)
- ミツビシ(151)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SMC(21)
- NAKATAKI(12)
- Gクラフト(6)
- テラモト(4)
- 三菱ふそう(4)
- 大洋ツール(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ネグロス電工(3)
- ARC[介護用品](3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- CKD(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mr5-10」の検索結果

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
SSCNETⅢ通信
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
MELSERVO 接地端子前出しアタッチメント
三菱電機¥3,798税込¥4,1781個100日以内出荷用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 2、ねじ (M4 × 12) × 4RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個100日以内出荷用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3Kセット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台91日以内出荷シンプルモーションボードユーティリティコンバータ適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444GシリーズMELSERVO-J5