カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • オーム電機(1)
  • ノーブランド(1)
  • 東芝キヤリア(1)
  • 一宮電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr568202」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
関連キーワード
ir2020-02g特集