カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- IDEC(和泉電気)(5)
- LUMILEDS(11)
- SUS(エスユーエス)(9)
- エナパック(1)
- オンダ製作所(1)
- サンドビック(7)
- ダイヘン(1)
- ネグロス電工(3)
- ミヤコ(3)
- 三笠産業[工具](1)
- 富士工業用品(2)
サービス分類
- 修理(1)
「mrh-1」の検索結果
特価

ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理