カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(483)
- GIC[制御機器](2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KSフィルター(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- Sensata / Crydom(2)
- SICK(1)
- TOKISTAR(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンドビック(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ユーボン(1)
- ワイドミュラー(1)
- 山本電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「ms-60a」の検索結果
特価

入出力増設ユニット
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。ユニット種別入出力増設ユニット
インテリジェントHUB
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし適合機種CC-Link/IE用質量(kg)0.95外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)定格入力電流(A)1.2突入電流(A)最大:60/1ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)起動時間(秒)約60装置クラスClass I